HIKVISION ITALY SRL - HIK305305815 DS-KH7000EY-E2/WHITE POSTAZIONE INTERNO - 305305815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Mit Memory-Funktion - nein
Packung
1 ST
EAN
6936422126995
Artikelnummer
HIK305305815
Herstellernummer
305305815
Hersteller
HIK
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Mit Memory-Funktion:
nein
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
119.99 mm
Höhe:
119.99 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
4 W


