Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305702 DS-KAW36-4N ALIMENT 2FILI HD KIT VILLA - 305305702

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305702 DS-KAW36-4N ALIMENT 2FILI HD KIT VILLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Außenstation

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422115289

Artikelnummer

HIK305305702

Herstellernummer

305305702

Hersteller

HIK

Anwendung:

Außenstation

Ausgangsspannung:

48 V

Montageart:

DIN-Schiene

Installationstechnik:

2-Draht

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

240 V

Höhe:

90 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

54.5 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein