Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305305445 DS-KD7000EY-ME2 POS EST AUDIO ACC 2FILI - 305305445

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305305445 DS-KD7000EY-ME2 POS EST AUDIO ACC 2FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Modulare Bauweise - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422115272

Artikelnummer

HIK305305445

Herstellernummer

305305445

Hersteller

HIK

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Installationstechnik:

2-Draht

Modulare Bauweise:

ja

Farbe:

grau

Betriebsart:

Drucktaster

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Frontplatte Höhe:

98.5 mm

Frontplatte Breite:

99.5 mm

Höhe:

98.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

99.5 mm

Tiefe:

35 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Abhörsicher:

ja

Mit Display:

nein

Mit Farbdisplay:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Automatische Helligkeitsregelung:

nein

Integrierte Türöffnerschaltung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

12...48 V

Wi-Fi:

ja