HIKVISION ITALY SRL - HIK305305285 DS-KAD7040EY DISTRIB 2FILI PER KIT VILLA - 305305285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 48 V
Montageart - DIN-Schiene
Installationstechnik - 2-Draht
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
2000005544019
Artikelnummer
HIK305305285
Herstellernummer
305305285
Hersteller
HIK
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
48 V
Montageart:
DIN-Schiene
Installationstechnik:
2-Draht
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
48 V
Höhe:
92.4 mm
Breite:
143.7 mm
Tiefe:
65.9 mm
Serviceanzeigen:
ja


