Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305304214 DS-KH7300EY-TE2 POS INT 2FILI HD - 305304214

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305304214 DS-KH7300EY-TE2 POS INT 2FILI HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160432908

Artikelnummer

HIK305304214

Herstellernummer

305304214

Hersteller

HIK

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

nein

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Breite:

190.2 mm

Höhe:

138.2 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

4 W