Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305303528 DS-KDM9403-FKP TASTIERA LETT. IMPRONTE O - 305303528

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305303528 DS-KDM9403-FKP TASTIERA LETT. IMPRONTE O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 15

  • Farbe - schwarz

  • Leseverfahren biometrisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847178024

Artikelnummer

HIK305303528

Herstellernummer

305303528

Hersteller

HIK

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

15

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

74 mm

Höhe:

159.2 mm

Tiefe:

29.2 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

nein

Betriebsspannung:

5...5 V