HIKVISION ITALY SRL - HIK305301559 DS-KD-DIS MODULO ESPANSIONE DISPLAY - 305301559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 98.5 mm
Tiefe - 34.2 mm
Packung
1 ST
EAN
6941264011590
Artikelnummer
HIK305301559
Herstellernummer
305301559
Hersteller
HIK
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
98.5 mm
Tiefe:
34.2 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Farbe:
schwarz
Modulo funzionale per citofonia, marca HIKVISION, modello HIK305301559 - DS-KD-DIS MODULO ESPANSIONE DISPLAY


