HIKVISION ITALY SRL - HIK305301210 DS-KD-IN MODULO SINOTTICO DI STATO - 305301210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 98.5 mm
Tiefe - 33.7 mm
Packung
1 ST
EAN
6954273691493
Artikelnummer
HIK305301210
Herstellernummer
305301210
Hersteller
HIK
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
98.5 mm
Tiefe:
33.7 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Farbe:
schwarz
Modulo funzionale per citofonia, marca HIKVISION, modello HIK305301210 - DS-KD-IN MODULO SINOTTICO DI STATO



