Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305301208 DS-KD-M MODULO LETTORE MIFARE - 305301208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - ja

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273691516

Artikelnummer

HIK305301208

Herstellernummer

305301208

Hersteller

HIK

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

schwarz

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

98.5 mm

Tiefe:

33.7 mm

HIKVISION : DS-KD-M MODULO LETTORE MIFARE, Modulo funzionale per citofonia