HIKVISION ITALY SRL - HIK305301077 DS-KD-KK MODULO PULSANTIERA - 305301077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 98.5 mm
Tiefe - 33.7 mm
Packung
1 ST
EAN
6954273689698
Artikelnummer
HIK305301077
Herstellernummer
305301077
Hersteller
HIK
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
98.5 mm
Tiefe:
33.7 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Farbe:
schwarz
HIKVISION : DS-KD-KK MODULO PULSANTIERA, Modulo funzionale per citofonia


