HIKVISION ITALY SRL - HIK303621110 DS-7732NXI-K4/16P NVR 77K 32CH 16CH POE - 303621110
(__)___-png.jpg?84758678886965909498817C8B6A6282A88E8190865F8F93796DB3A47B968F937DB5C2AC80A1A09B&ts=1790346563515)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 32
Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB
Max. PoE-Leistung - 200 W
Max. Anzahl der Steuereingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
6942160488257
Artikelnummer
HIK303621110
Herstellernummer
303621110
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
32
Speicherkapazität je Festplatte:
16 TB
Max. PoE-Leistung:
200 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
20 W
Max. Übertragungsrate:
256 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
16
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
32
Anzahl der Festplattenplätze:
4
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
445 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
400 mm
Gerätebauart:
Desktop
Unterstützt RAID 6:
nein
Unterstützt RAID 10:
nein


