Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK303616305 DS-7732NI-M4/16P NVR 32CH POE 12MP 4HDD - 303616305

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK303616305 DS-7732NI-M4/16P NVR 32CH POE 12MP 4HDD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 32

  • Speicherkapazität je Festplatte - 16 TB

  • Max. PoE-Leistung - 200 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847173029

Artikelnummer

HIK303616305

Herstellernummer

303616305

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

32

Speicherkapazität je Festplatte:

16 TB

Max. PoE-Leistung:

200 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

16

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

15 W

Max. Übertragungsrate:

320 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

16

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

32

Anzahl der Festplattenplätze:

4

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

440 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

389 mm

Gerätebauart:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein