HIKVISION ITALY SRL - HIK303616294 DS-7616NI-M2 NVR 16CH 12MP 2HDD - 303616294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Max. Anzahl der Steuereingänge - 4
Mit Videobewegungsmelder - ja
Mit DVD - nein
Packung
1 ST
EAN
6931847172848
Artikelnummer
HIK303616294
Herstellernummer
303616294
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Max. Anzahl der Steuereingänge:
4
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Max. Übertragungsrate:
256 Mbit/s
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
384 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
317 mm
Gerätebauart:
Desktop


