Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK303613388 DS-7616NI-Q2 NVR 76Q 16CH 4K

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK303613388 DS-7616NI-Q2 NVR 76Q 16CH 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264082996

Artikelnummer

HIK303613388

Herstellernummer

303613388

Hersteller

HIK

NVR da 16 canali, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscite video 1x HDMI / 1x VGA, risoluzione di registrazione massima fino a 4K, risoluzione Fino a 4K, Play back sincronizzato: 16 canali. Smart features: Smart Search. In/Out allarme: No, Interfaccia di rete: 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps, Banda di rete 160 Mbps / 80 Mbps, HDD 2 HDD max 6 TB, HDD inclusoHDD 2 TB, Seriale no, USB 2× USB 2.0. Alimentazione 12 Vcc 40 W max, Alim. Esterno. Temperatura di esercizio -10 °C / +55 °C