Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK303603712 DS-7732NI-K4/16P NVR 77K 32CH 16CH POE 4 - 303603712

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK303603712 DS-7732NI-K4/16P NVR 77K 32CH 16CH POE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273635275

Artikelnummer

HIK303603712

Herstellernummer

303603712

Hersteller

HIK

NVR da 32 canali, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscite video 1x HDMI / 1x VGA, risoluzione di registrazione massima fino a 4K, risoluzione Fino a 4K, Play back sincronizzato: 16 canali. Smart features: Smart Search. In/Out allarme: 16/4, Interfaccia di rete: 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps + 16 PoE, Banda di rete 256 Mbps / 160 Mbps, HDD 4 HDD max 6 TB, HDD inclusoHDD 2 TB, Seriale no, USB 2× USB 2.0, 1x USB 3.0. Alimentazione 100-240 Vca 280 W max, Alim. Interno. Temperatura di esercizio -10°C / +55 °C