HIKVISION ITALY SRL - HIK303601830 DS-7604NI-E1/4P/A NVR 76E 4CH POE 6MP - 303601830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Max. PoE-Leistung - 50 W
Leistungsaufnahme - 10 W
Breite - 315 mm
Packung
1 ST
EAN
6954273607944
Artikelnummer
HIK303601830
Herstellernummer
303601830
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Max. PoE-Leistung:
50 W
Leistungsaufnahme:
10 W
Breite:
315 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
230 mm
NVR Plug & Play integrato • Registrazione risoluzione fino a 6 Megapixel • Larghezza di banda in entrata a 40 Mbps • Supporta H.264 + e H.264 • Uscita HDMI e VGA sincrone Risoluzione 1920 × 1080p • Possibilità di collegare telecamere di rete a4 canali • 1 interfaccia SATA • Plug & Play w / Fino a 4 connessioni di rete PoE indipendenti • Supporta il rilevamento di rete, compreso il ritardo di rete, la perdita di pacchetti • Allarme e I / O audio • Supporta il rilevamento della rete, inclusi ritardo della rete, perdita di pacchetti, ecc


