HIKVISION ITALY SRL - HIK302921592 DS-K1T502DBWX-QR TERMINALE M CARD QR COD - 302921592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger und Code
Standalone - ja
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
6942160482880
Artikelnummer
HIK302921592
Herstellernummer
302921592
Hersteller
HIK
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger und Code
Standalone:
ja
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Signalausgabe:
Sprache
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
81 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
25.1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
12 W


