Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302918666 DS-K1107AMK LETTORE TESSERE M CARD TASTI - 302918666

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302918666 DS-K1107AMK LETTORE TESSERE M CARD TASTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - Datenträger und Code

  • Montageart - Aufputz

  • Standalone - nein

  • Betriebsspannung DC - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847150235

Artikelnummer

HIK302918666

Herstellernummer

302918666

Hersteller

HIK

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Datenträger und Code

Montageart:

Aufputz

Standalone:

nein

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

nein

Signalausgabe:

Summer

Farbe:

grau

Betriebstemperatur:

-20...65 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

44 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

2 W