HIKVISION ITALY SRL - HIK302917287 DS-K1108AMK LETTORE TESSERE M CARD TASTI - 302917287
.jpg?8475867888696590949881908368606CAFA4B36DB1965962BAB5BB&ts=1790360243222)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Datenträger und Code
Montageart - Aufputz
Standalone - nein
Betriebsspannung DC - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
6941264062905
Artikelnummer
HIK302917287
Herstellernummer
302917287
Hersteller
HIK
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Datenträger und Code
Montageart:
Aufputz
Standalone:
nein
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Signalausgabe:
Summer
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20...65 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
88 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
2 W


