HIKVISION ITALY SRL - HIK302902421 DS-K4H450S FERMO ELETTRO MAGN 500KG 12/2 - 302902421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Spannungsart - DC
Haftkraft - 4905...4905 N
Bauform - eckig
Mit Ankerplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
6941264011835
Artikelnummer
HIK302902421
Herstellernummer
302902421
Hersteller
HIK
Betriebsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Haftkraft:
4905...4905 N
Bauform:
eckig
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Breite:
265 mm
Höhe:
71.8 mm


