HIKVISION ITALY SRL - HIK302900559 DS-K7P01 PULSANTE DI USCITA A PRESSIONE - 302900559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Leseverfahren - sonstige
Montageart - Aufputz
Standalone - ja
Betriebsspannung DC - 36...36 V
Packung
1 ST
EAN
6954273636043
Artikelnummer
HIK302900559
Herstellernummer
302900559
Hersteller
HIK
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung DC:
36...36 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-10...55 °C
Ausführung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
28.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


