Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302900534 DS-K4G100 SERRATURA ELET INOX 800KG 12/2 - 302900534

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302900534 DS-K4G100 SERRATURA ELET INOX 800KG 12/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847124090

Artikelnummer

HIK302900534

Herstellernummer

302900534

Hersteller

HIK

Serratura elettrica progettata per porte in legno, metallo e PVC. Selezionabile in modalita fail-secure e fail-safe. materiale della serratura: Acciaio inox US304. materiale della piastra: trafilatura in superficie. Sostiene una spinta lineare statica di800 kg (1764 lb). Corrente di lavoro: 12 Vcc, 320 mA/24 Vcc, 160 mA ? 15%. Supporta 100.000 volte l'utilizzo della bobina elettro magnetica. Profondita della scanalatura della chiusura: 15 mm. Doppio isolamento