Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302502266 DS-D5019QE-B MONITOR QE 19 FULL HD - 302502266

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302502266 DS-D5019QE-B MONITOR QE 19  FULL HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 52.35 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 20 inch

  • Breite - 445.58 mm

  • Höhe - 274.99 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273690045

Artikelnummer

HIK302502266

Herstellernummer

302502266

Hersteller

HIK

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar:

52.35 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

20 inch

Breite:

445.58 mm

Höhe:

274.99 mm

Tiefe:

44.6 mm

DS-D5019QE-B LED backlit technology with HD 1366×768