HIKVISION ITALY SRL - HIK302402877 DS-PD451SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO+TERMO - 302402877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - nein
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja
Ansprechtemperatur - 64 °C
Packung
1 ST
EAN
6936422150488
Artikelnummer
HIK302402877
Herstellernummer
302402877
Hersteller
HIK
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
nein
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Ansprechtemperatur:
64 °C
Versorgungsspannung DC:
3...3 V
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Rauchschalter:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
125 mm
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Q-Label:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
3...3 V
Höhe/Tiefe:
39 mm


