Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302402873 DS-PD452SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO - 302402873

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302402873 DS-PD452SMK-WE RILEV WIRELESS FUMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja

  • Ansprechtemperatur - 64 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422150518

Artikelnummer

HIK302402873

Herstellernummer

302402873

Hersteller

HIK

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Ansprechtemperatur:

64 °C

Versorgungsspannung DC:

3...3 V

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Batterie:

Lithium

Rauchschalter:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

125 mm

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Q-Label:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

3...3 V

Höhe/Tiefe:

39 mm