HIKVISION ITALY SRL - HIK302402563 DS-PDMCS-EG2-WE CONT MAGNETICO RADIO SLI - 302402563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Montageart - Aufbau
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - weiß
Länge des Sensors - 69 mm
Packung
1 ST
EAN
6936422110765
Artikelnummer
HIK302402563
Herstellernummer
302402563
Hersteller
HIK
Drahtlos:
ja
Montageart:
Aufbau
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
69 mm
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


