HIKVISION ITALY SRL - HIK302402363 DS-PC2002-WECKV TELECOMANDO 868MHZ - 302402363
.jpg?8475867888696590AFA4B3A4B1965893AF6E82AFC29E&ts=1790346555579)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Reichweite - 900 m
Farbe - weiß
Wandsender - nein
Mit Handsender - ja
Packung
1 ST
EAN
6942160457031
Artikelnummer
HIK302402363
Herstellernummer
302402363
Hersteller
HIK
Signalübertragung:
Funk
Reichweite:
900 m
Farbe:
weiß
Wandsender:
nein
Mit Handsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


