HIKVISION ITALY SRL - HIK302402353 DS-PT1-WE LETTORE PROSSIMITA RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Max. Anzahl der Türen - 0
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
6942160451954
Artikelnummer
HIK302402353
Herstellernummer
302402353
Hersteller
HIK
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Anzahl der Türen:
0
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei DC:
1.5...1.5 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebstemperatur:
-10...55 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
75 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein