HIKVISION ITALY SRL - HIK302401784 DS-PS1-R SIRENA FILARE DA INTERNO - 302401784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 105 dB
Stromart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
6941264081234
Artikelnummer
HIK302401784
Herstellernummer
302401784
Hersteller
HIK
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
105 dB
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Trafo eingebaut:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Stromaufnahme:
0.07 A
Mit Funksteuerung:
nein


