Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302401041 DS-PD2-T12AME-EL RILEV FILARE TT 12M AM - 302401041

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302401041 DS-PD2-T12AME-EL RILEV FILARE TT 12M AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 30 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273685607

Artikelnummer

HIK302401041

Herstellernummer

302401041

Hersteller

HIK

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

9...16 V

Höhe:

118 mm

Breite:

77 mm

Tiefe:

84 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rilevatore filare da esterno Antimascheramento, Tecnologia di Rilevazione 2x Infrarossi + 1x Microonda, Rilevazione Pet Immunity 25kg, Copertura Volumetrica 85°, Tenda 17°, Portata Massima 12m, Altezza Installazione Ottimale 1,2m, Ottica Sigillata, Protezione lenti dal sole Filtro UV, Tecnologia IFT Digitale, Sensibilità automatica, Compensazione Digitale della Temperatura, Tamper Antiapertura ed Antistrappo, Indicaz. Separate Microonda, Infrarosso e Allarme, Cicalino di walk test integrato, Alimentazione 9-16Vcc, Consumo in allarme 30mA, Relè 3x SELV limiti, Temperatura di Esercizio -30°C / +70°C, Dimensioni 118 x 77 x 84mm, Conformità Elettrica CE, EN50131 Grado 3, Classe Ambientale IV