Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301315795 DS-2DE7425IW-AE PTZ IP 7 4MP 25X IR - 301315795

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301315795 DS-2DE7425IW-AE PTZ IP 7  4MP 25X IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264028765

Artikelnummer

HIK301315795

Herstellernummer

301315795

Hersteller

HIK

4MP, 1/2.5" CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:25x, Digital Zoom:16X, 150m IR 2560*1440:30fps, Pan Speed: 0.1? -160?/s, Tilt Speed: 0.1? -120?/s, Hi-PoE&24VAC Auto-Tracking Smart Detection