Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301205348 DS-2AE5225T-A PTZ TURBO 5 2MP 25X - 301205348

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301205348 DS-2AE5225T-A PTZ TURBO 5 2MP 25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

  • Brennweitengröße - 4.8...120 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264055600

Artikelnummer

HIK301205348

Herstellernummer

301205348

Hersteller

HIK

Ausführung:

PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)

Brennweitengröße:

4.8...120 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Ausführung des Übertragungsweges:

Koax

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

24 W

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

220 mm

Höhe:

326 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

sonstige