HIKVISION ITALY SRL - HIK301205278 DS-2AE7225TI-A PTZ 7 2MP 25X IR - 301205278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 4.8...120 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
6941264021964
Artikelnummer
HIK301205278
Herstellernummer
301205278
Hersteller
HIK
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
4.8...120 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
150 m
Ausführung des Übertragungsweges:
Koax
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
40 W
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
220 mm
Höhe:
353.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


