HIKVISION ITALY SRL - HIK300819877 DS-2CD1141-I(2.8) DOME IP 4MP IK10 - 300819877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Max. Infrarot-Reichweite - 30 m
Packung
1 ST
EAN
6954273641580
Artikelnummer
HIK300819877
Herstellernummer
300819877
Hersteller
HIK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
105...55 °
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
111 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
82.4 mm


