HIKVISION ITALY SRL - HIK300814826 DS-2CD2122FWD-I(2.8) DOME IP 2MP - 300814826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Mit Infrarot-Lampe - ja
Max. Infrarot-Reichweite - 30 m
Packung
1 ST
EAN
6954273613617
Artikelnummer
HIK300814826
Herstellernummer
300814826
Hersteller
HIK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
111 mm
Höhe:
82 mm


