HIKVISION ITALY SRL - HIK300806714 DS-2CD2942F-I(1.6) FISHEYE IP 4MP - 300806714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Max. Infrarot-Reichweite - 8 m
Packung
1 ST
EAN
6954273615093
Artikelnummer
HIK300806714
Herstellernummer
300806714
Hersteller
HIK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Max. Infrarot-Reichweite:
8 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Horizontaler Blickwinkel:
186...186 °
Vertikaler Blickwinkel:
106...106 °
Leistungsaufnahme:
5.55 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
119.9 mm
Breite:
119.9 mm
Tiefe:
41.2 mm


