HIKVISION ITALY SRL - HIK300726265 DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12) BULLET IP 4MP - 300726265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Max. Infrarot-Reichweite - 30 m
Packung
1 ST
EAN
6954273648664
Artikelnummer
HIK300726265
Herstellernummer
300726265
Hersteller
HIK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
11 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Höhe:
105 mm
Breite:
91.6 mm
Tiefe:
294.5 mm


