HIKVISION ITALY SRL - HIK300615360 DS-2CE5AD0T-VPIT3F(2.7-13.5) TEL TURBO H - 300615360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
6931847157524
Artikelnummer
HIK300615360
Herstellernummer
300615360
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Ausführung des Übertragungsweges:
Koax
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
143 mm
Höhe:
106.7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog


