Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300613624 DS-2CE76H0T-ITMF(3.6)TURRET TURBO 4IN1 5 - 300613624

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300613624 DS-2CE76H0T-ITMF(3.6)TURRET TURBO 4IN1 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273697259

Artikelnummer

HIK300613624

Herstellernummer

300613624

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.3 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Telecamera TURBO HD 5MP - 2560 x 1944, Sensore High-performance CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR, Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 30 m Exir 2.0, WDR Digitale, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 4.3 W max, Protezioni IP67