Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300613473 DS-2CE56D0T-IRMF(2.8) TURRET TURBO4IN1 2 - 300613473

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300613473 DS-2CE56D0T-IRMF(2.8) TURRET TURBO4IN1 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273694173

Artikelnummer

HIK300613473

Herstellernummer

300613473

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

4 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Telecamera TURBO HD 2MP - 1920 x 1080, Sensore High-performance CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR, Day / Night ICR, Ottica Fissa 2.8 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 20 m Smart IR, WDR Digitale, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 4 W max, Protezioni IP66