HIKVISION ITALY SRL - HIK300611847 DS-2CE79U1T-IT3ZF(2.8-12)TUR TURBO 4IN1 - 300611847

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8
Packung
1 ST
EAN
6954273669744
Artikelnummer
HIK300611847
Herstellernummer
300611847
Hersteller
HIK
Brennweitengröße:
2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
60 m
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
8.6 W
Durchmesser:
123.86 mm
Höhe:
110.11 mm
Protokoll:
analog


