Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300611832 DS-2CE78U1T-IT3F(2.8) TURRET TURBO 4IN1 - 300611832

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300611832 DS-2CE78U1T-IT3F(2.8) TURRET TURBO 4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Protokoll - analog

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273669683

Artikelnummer

HIK300611832

Herstellernummer

300611832

Hersteller

HIK

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Protokoll:

analog

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

102.2...102.2 °

Leistungsaufnahme:

5.3 W

Farbe:

weiß

Durchmesser:

109.82 mm

Höhe:

91.03 mm

8 MP Turret Camera 8.29 MP high performance CMOS 3840 × 2160 resolution 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens EXIR 2.0, smart IR, up to 60 m IR distance 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67 Up the coax (HIKVISION-C