HIKVISION ITALY SRL - HIK300611055 DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5)DOME TURBO5 - 300611055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Packung
1 ST
EAN
6954273669171
Artikelnummer
HIK300611055
Herstellernummer
300611055
Hersteller
HIK
Brennweitengröße:
2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
4.4 W
Durchmesser:
145.2 mm
Höhe:
124.1 mm
Protokoll:
analog


