HIKVISION ITALY SRL - HIK300611044 DS-2CE56H0T-IT1F(2.8)TURRETTURBO 4IN1 5M - 300611044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Mit Infrarot-Lampe - ja
Max. Infrarot-Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
6954273668952
Artikelnummer
HIK300611044
Herstellernummer
300611044
Hersteller
HIK
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
85.5...85.5 °
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
110 mm
Höhe:
93.2 mm
Protokoll:
analog