HIKVISION ITALY SRL - HIK300611041 DS-2CE56H0T-ITMF(2.8) TURRET TURBO 4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Außenstation
Einsatzgebiet - außen
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6954273669096
Artikelnummer
HIK300611041
Herstellernummer
300611041
Hersteller
HIK
Montageart:
Außenstation
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
4.3 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
68.3 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
91 mm
Protokoll:
analog