HIKVISION ITALY SRL - HIK300609857 DS-2CE56D0T-VPIR3F(2.8-12)DOMETUR 4IN1 2 - 300609857
.jpg?847586788869659094988177957C656A9475A872A8877986838B7C77806F5D6582B2C16E80A1A09B&ts=1790277856139)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Packung
1 ST
EAN
6954273651336
Artikelnummer
HIK300609857
Herstellernummer
300609857
Hersteller
HIK
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Leistungsaufnahme:
4 W
Protokoll:
analog