Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300513066 DS-2CE12DF3T-PIRXOS(3.6)BULL TURB2MP COL - 300513066

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300513066 DS-2CE12DF3T-PIRXOS(3.6)BULL TURB2MP COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264058632

Artikelnummer

HIK300513066

Herstellernummer

300513066

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

11.4 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Telecamera TURBO HD 2MP - 1920 x 1080, Sensore High-performance CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con luce bianca, Day / Night ICR, Ottica Fissa 3.6 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m, WDR 130 dB, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 11.4 W max, Protezioni IP67