Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300512118 DS-2CE16H0T-ITF(3.6) BULLET TURBO 4IN1 5 - 300512118

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300512118 DS-2CE16H0T-ITF(3.6) BULLET TURBO 4IN1 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273697136

Artikelnummer

HIK300512118

Herstellernummer

300512118

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.3 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

analog

Bullet Turbo HD-TVI 5MP 4in1 (TVI-AHD-CVI-CVBS Selezionabili) di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, in contenitore per esterno IP67, illuminatore EXIR 2.0 integrato fino a 20 m, Sensore 5MP High Performance CMOS, sensibilita 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, 0 Lux con IR, Ottica fissa 3.6mm. Supporta Digital noise reduction, Smart IR, D-WDR, BLC, OSD dati Up to Coax con HIKVISION-C. Uscita video HD-TVI, Alimentazione 12 Vcc 4,3 W, Temperatura di esercizio da -40 ?C ~ +60 ?C.