HIKVISION ITALY SRL - HIK300510426 DS-2CE16U1T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet - außen
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
6954273668747
Artikelnummer
HIK300510426
Herstellernummer
300510426
Hersteller
HIK
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Einsatzgebiet:
außen
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
60 m
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
79...79 °
Leistungsaufnahme:
5.3 W
Höhe:
81.9 mm
Breite:
86.7 mm
Tiefe:
217.9 mm
Protokoll:
analog
ONVIF-konform:
nein