Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300509606 DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5)BUL TUR 4IN1 - 300509606

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300509606 DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5)BUL TUR 4IN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Infrarot-Lampe - ja

  • Max. Infrarot-Reichweite - 40 m

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273664008

Artikelnummer

HIK300509606

Herstellernummer

300509606

Hersteller

HIK

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

95.7...29.1 °

Versorgungsspannung:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Höhe:

84.5 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

255.1 mm

Protokoll:

analog

Telecamera analogica HD-TVI da 5Mp DS-2CE16H0T-IT3ZF. La telecamera ha un ottica varifocale da 2.7-13.5 mm, ha una portata massima di 40m e la riduzione digitale del rumore dell’immagine che garantisce ottime immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. è completamente impermeabile quindi adatta per esterno.